ABB - Kit Vert. E1.2 3/4P Debro Chariot Int. H=500mm L=600mm - PVCE1240


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 490 mm
hauteur - 608 mm
profondeur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646788214
Réf. Sonepar
00026678821
Réf. Fournisseur
PVCE1240
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
490 mm
hauteur:
608 mm
profondeur:
45 mm
capacité de charge max.:
6.82 kg
couleur:
autre
Kit Vert. E1.2 3/4P Debro Chariot Int. H=500mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.