ABB - Kit Vert. E1.2 3/4P Fixe Int. H=450mm L=400mm - PVBE1241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 380 mm
hauteur - 440 mm
profondeur - 45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646788191
Réf. Sonepar
00026678819
Réf. Fournisseur
PVBE1241
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
380 mm
hauteur:
440 mm
profondeur:
45 mm
couleur:
autre
Kit Vert. E1.2 3/4P Fixe Int. H=450mm L=400mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


