ABB - Kit Vert. E6.2 3P Debro Chariot Int. H=700mm L=1000mm - PVFE6230

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Vert. E6.2 3P Debro Chariot Int. H=700mm L=1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 700 mm

  • profondeur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646788283

Réf. Sonepar

00026678828

Réf. Fournisseur

PVFE6230

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

1000 mm

hauteur:

700 mm

profondeur:

1000 mm

couleur:

autre

Kit Vert. E6.2 3P Debro Chariot Int. H=700mm L=1000mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB