ABB - Kit Vert. Ot 315/400 3/4P Fixe H=450mm L=800mm - PKOV3180

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Vert. Ot 315/400 3/4P Fixe H=450mm L=800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 450 mm

  • profondeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646792396

Réf. Sonepar

00026679239

Réf. Fournisseur

PKOV3180

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

450 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

autre

Kit Vert. Ot 315/400 3/4P Fixe H=450mm L=800mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.