ABB - Kit Vert. T5 3/4P Debro Chariot Mot. H=350mm L=600mm - PVCT5412

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Vert. T5 3/4P Debro Chariot Mot. H=350mm L=600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 350 mm

  • profondeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646791160

Réf. Sonepar

00026679116

Réf. Fournisseur

PVCT5412

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

autre

Kit Vert. T5 3/4P Debro Chariot Mot. H=350mm L=600mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB