ABB - Kit Vert. T6 3/4P Fixe H=400mm L=600mm - PVCT6401

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Vert. T6 3/4P Fixe H=400mm L=600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 800 mm

  • profondeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire pro Epower

EAN

8015646788092

Réf. Sonepar

00026678809

Réf. Fournisseur

PVCT6401

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

400 mm

hauteur:

800 mm

profondeur:

45 mm

capacité de charge max.:

8.86 kg

couleur:

autre

Kit Vert. T6 3/4P Fixe H=400mm L=600mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.