ABB - Kit Vert. T7 3/4P Fixe Mot./Int.Mot H=450mm L=600mm - PVCT7419

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 440 mm
hauteur - 580 mm
profondeur - 65 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646788153
Réf. Sonepar
00026678815
Réf. Fournisseur
PVCT7419
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
440 mm
hauteur:
580 mm
profondeur:
65 mm
capacité de charge max.:
7.44 kg
couleur:
autre
Kit Vert. T7 3/4P Fixe Mot./Int.Mot H=450mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


