ABB - Kit Vert. XT2 3/4P Debro Socle poignée Dir. H=300mm L=400mm - PVBX2427

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Vert. XT2 3/4P Debro Socle poignée Dir. H=300mm L=400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646790606

Réf. Sonepar

00026679060

Réf. Fournisseur

PVBX2427

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

400 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

autre

Kit Vert. XT2 3/4P Debro Socle poignée Dir. H=300mm L=400mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB