ABB - Kit Vert. XT2 4P+Diff Debro Chariot H=350mm L=400mm - PVBX2417

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Vert. XT2 4P+Diff Debro Chariot H=350mm L=400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 350 mm

  • profondeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646790705

Réf. Sonepar

00026679070

Réf. Fournisseur

PVBX2417

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

400 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

autre

Kit Vert. XT2 4P+Diff Debro Chariot H=350mm L=400mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB