ABB - Kit Vert. XT4 3/4P Fixe H=300mm L=400mm - PVBX4401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 400 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646790408
Réf. Sonepar
00026679040
Réf. Fournisseur
PVBX4401
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
400 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre
Kit Vert. XT4 3/4P Fixe H=300mm L=400mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


