ABB - Kit vertical 3 x XT5 3/4P Debro Chariot Motorisé H=350mm L=1000mm - PVFX5712

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit vertical 3 x XT5 3/4P Debro Chariot Motorisé H=350mm L=1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur - 981 mm

  • hauteur - 346 mm

  • profondeur - 122.5 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646909398

Réf. Sonepar

00026690939

Réf. Fournisseur

PVFX5712

Marque

ABB

modèle:

autre

largeur:

981 mm

hauteur:

346 mm

profondeur:

122.5 mm

couleur:

autre

Kit vertical 3 x XT5 3/4P Debro Chariot Motorisé H=350mm L=1000mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB