ABB - Kit vertical XT5 3/4P 630A Debro Chariot Motorisé H=400mm L=600mm - PVCX5430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur - 581 mm
hauteur - 396 mm
profondeur - 30 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646909190
Réf. Sonepar
00026690919
Réf. Fournisseur
PVCX5430
Marque
ABB
modèle:
autre
largeur:
581 mm
hauteur:
396 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
autre
Kit vertical XT5 3/4P 630A Debro Chariot Motorisé H=400mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


