ABB - Kit vertical XT6 3/4P Debro Chariot poignée Dir. H=450mm L=800mm - PVDX6415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur - 781 mm
hauteur - 446 mm
profondeur - 30 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646924483
Réf. Sonepar
00026692448
Réf. Fournisseur
PVDX6415
Marque
ABB
modèle:
autre
largeur:
781 mm
hauteur:
446 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
autre
Kit vertical XT6 3/4P Debro Chariot poignée Dir. H=450mm L=800mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


