ABB - Kit vertical XT7 3/4P Fixe Non-acces. Mot/Int./Mot. Int. H=450mm L=600mm - PVGT7419

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur - 590 mm
hauteur - 450 mm
profondeur - 70 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646900593
Réf. Sonepar
00026690059
Réf. Fournisseur
PVGT7419
Marque
ABB
modèle:
autre
largeur:
590 mm
hauteur:
450 mm
profondeur:
70 mm
couleur:
autre
Kit vertical XT7 3/4P Fixe Non-acces. Mot/Int./Mot. Int. H=450mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


