ABB - Kit XT1 H150 GEMINI-T4/5 (Nouvelle version) - 150374

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de rails DIN - 0
hauteur - 300 mm
largeur - 375 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 0
type de couverture - avec échancrure
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8000126046342
Réf. Sonepar
00026604634
Réf. Fournisseur
150374
Marque
ABB
nombre de rails DIN:
0
hauteur:
300 mm
largeur:
375 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
0
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
66 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


