Non retournable

ABB - Lecteurde badge BLANC-CHIARA - 589027

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Lecteurde badge BLANC-CHIARA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme seul

  • modèle - autre

  • type d'alimentation électrique - système bus

  • compatible bus - 2-fils intégral

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542263753

Réf. Sonepar

00026226375

Réf. Fournisseur

589027

Marque

ABB

composition:

mécanisme seul

modèle:

autre

type d'alimentation électrique:

système bus

compatible bus:

2-fils intégral

pays de fabrication:

ITALIE

Lecteurde badge BLANC-CHIARA

Les Atouts de l'article:

L'appareil est équipé de deux relais bistables (8 A, 250 Vac) et de trois entrées libres de potentiel et non isolées optiquement ; la tension de balayage de 5 Vdc est générée par l'appareil lui-même. Le lecteur de transpondeur dispose en façade de quatre LED pour les indications de signalisation. Il nécessite une alimentation auxiliaire 10...32Vdc/12...24Vac pour assurer son fonctionnement même en cas de coupure de tension KNX.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de produits KNX la plus étendue du marché pour le petit et myen tertiaire (entrées/sorties, passerelle, routeur, alimentation, gestion d'éclairage et de stores, automates de programmation, écran tactiles...)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB