ABB - Legend Plate#Ma6-1083 - HW031147

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Legend Plate#Ma6-1083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • impression symboles ISO - sans

  • forme - rectangulaire

  • signification de l'impression - sans

  • gravable - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500546673

Réf. Sonepar

00026000914

Réf. Fournisseur

HW031147

Marque

ABB

couleur:

autre

impression symboles ISO:

sans

forme:

rectangulaire

signification de l'impression:

sans

gravable:

Oui

largeur:

27 mm

hauteur:

1 mm

adapté à un contact à poussoir:

Oui

adapté aux boutons-poussoirs lumineux:

Oui

adapté à un voyant lumineux:

Oui

adapté à un contact à poussoir champignon:

Oui

adapté à une lampe de signalisation:

Oui

adapté à un commutateur-sélecteur:

Oui

Legend Plate#Ma6-1083

Les Atouts de l'article:

15x27 mm, Insertion dans le support de plaque de légende pour sélecteurs à 3 positions avec texte: pos 31: Et pos 32: O pos 33: Auto

Les Atouts de la gamme:

Accessoire gamme boutonnerie modulable

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.