🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - M Xt7M 380-415 V Ac/Dc - 104923

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - M Xt7M 380-415 V Ac/Dc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...415 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 380...415 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 380...415 V

  • finition du mécanisme de commutation - commande motorisée

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8056221027199

Réf. Sonepar

00026104923

Réf. Fournisseur

104923

Marque

ABB

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...415 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

380...415 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

380...415 V

finition du mécanisme de commutation:

commande motorisée

M Xt7M 380-415 V Ac/Dc

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB