ABB - M1011T25 - Prise de courant modulaire-Norme SEV 2011 Suisse-3P+T -16A-250/400VAC - 422071

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur en nombre de modules - 3

  • nombre de prises de courant - 1

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542207153

Réf. Sonepar

00026220710

Réf. Fournisseur

422071

Marque

ABB

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

largeur en nombre de modules:

3

nombre de prises de courant:

1

avec volet de protection:

Non

modèle:

autre

avec eclips / protection enfant:

Oui

avec témoin lumineux:

Non

profondeur d'encastrement:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de pôles coupés (ronds):

4

nombre de pôles coupés (plats):

4

M1011T25 - Prise de courant modulaire IP20 - 3P+T- norme suisse SEV2011, 250-400VAC, 16A - Montage sur rail DIN - couleur grise - largeur 3 modules

Les Atouts de la gamme:

Prise Modulaire M100

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB