Non retournable

ABB - M1173-Prise de courant modulaire -Norme italienne- 2P+T -16A-250VAC - T200410

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur en nombre de modules - 2.5

  • nombre de prises de courant - 1

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542004103

Réf. Sonepar

00026200411

Réf. Fournisseur

T200410

Marque

ABB

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

largeur en nombre de modules:

2.5

nombre de prises de courant:

1

avec volet de protection:

Non

modèle:

autre

avec eclips / protection enfant:

Oui

avec témoin lumineux:

Non

profondeur d'encastrement:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

2

pays de fabrication:

ROUMANIE

M1173 - Prise de courant modulaire IP20 - 2P+T- norme italienne, 250VAC, 16A - Montage sur rail DIN - couleur grise - avec volets de protection - Largeur 2,5 modules

Les Atouts de la gamme:

Prise Modulaire M100

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB