Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - M1M20 central de mesures LCD (I/U/P/E/F?) - M662010

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - M1M20 central de mesures LCD (I/U/P/E/F?)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de compteur - électronique

  • sortie d'impulsion - sans

  • mode de pose - montage frontal

  • largeur - 96 mm

  • profondeur - 77 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941593407002

Réf. Sonepar

00026340700

Réf. Fournisseur

M662010

Marque

ABB

type de compteur:

électronique

sortie d'impulsion:

sans

mode de pose:

montage frontal

largeur:

96 mm

profondeur:

77 mm

hauteur:

96 mm

indice de protection (IP):

IP51

pays de fabrication:

CHINE

Centrale de mesure M1M permet aux utilisateurs de surveiller avec précision leur efficacité énergétique tout en répondant à leurs exigences de maîtrise des coûts. Intégration en face avant 96 X 96 mm

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB