ABB - M2Ss3-11R Bouton Tournant lumineux 2 Positions C vers B - 841038

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - M2Ss3-11R Bouton Tournant lumineux 2 Positions C vers B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500285046

Réf. Sonepar

00026000805

Réf. Fournisseur

841038

Marque

ABB

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Oui

couleur de la calotte du voyant lumineux:

incolore

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

48 mm

hauteur de l'ouverture:

30 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

4X

M2Ss3-11R Bouton Tournant lumineux 2 Positions C vers B

Les Atouts de l'article:

Sélecteur modulaire - Maintenu à 2 positions - Poignée courte - Clair - Illuminé - Plastique noir - Sans bloc de contact

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB