ABB - M4M 2X Analyseur de réseau MODBUS RTU BLE PQ2 - M239085

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 6 A
modèle - transformateur de mesure
type d'interface - autre
homologation - national
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542390855
Réf. Sonepar
00026239085
Réf. Fournisseur
M239085
Marque
ABB
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
6 A
modèle:
transformateur de mesure
type d'interface:
autre
homologation:
national
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
6 A
tension nominale (Un) N-L:
50...400 V
tension nominale (Un) L-L:
87...690 V
fréquence:
50...60 Hz
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat
mesure de la courbe de charge:
Oui
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
sans
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
5.5
pays de fabrication:
ITALIE
profondeur:
78 mm
hauteur:
96 mm
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
9
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


