Non retournable

ABB - M4M 2X Analyseur de réseau MODBUS TCP IP BLE PQ2 - M239135

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - M4M 2X Analyseur de réseau MODBUS TCP IP BLE PQ2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 6 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type d'interface - autre

  • homologation - national

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542391357

Réf. Sonepar

00026239135

Réf. Fournisseur

M239135

Marque

ABB

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

6 A

modèle:

transformateur de mesure

type d'interface:

autre

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

6 A

tension nominale (Un) N-L:

50...400 V

tension nominale (Un) L-L:

87...690 V

fréquence:

50...60 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

mesure de la courbe de charge:

Oui

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

sans

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

5.5

pays de fabrication:

ITALIE

profondeur:

78 mm

hauteur:

96 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

9

indice de protection (IP):

IP20

Centrale de Mesure M4M2X sans écran Modbus TCP- analyseur de réseau (U(V), I(A), fréq, Energie…) - classe 0,5S - plages mesures 46-480 (L-N) 80-830 VAC (L-L) - alim 48-240 VAC/DC. Mesure indirect 0..5 A (courant de neutre mesuré)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB