Non retournable

ABB - M4M30 Centrale de Mesure Bluetooth DP-V0 4 E/S Progr. - M236791

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 6 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - multitarif

  • type d'interface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542367918

Réf. Sonepar

00026236791

Réf. Fournisseur

M236791

Marque

ABB

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

6 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

multitarif

type d'interface:

autre

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

6 A

tension nominale (Un) N-L:

50...400 V

tension nominale (Un) L-L:

87...690 V

fréquence:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

10 W

classe de précision:

C

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

commande tarifaire:

interne/externe

mesure de la courbe de charge:

Oui

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1...999999 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

montage frontal

largeur en nombre de modules:

5.5

largeur:

96 mm

profondeur:

77 mm

hauteur:

96 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

8

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

autre

Centrale de Mesure M4M30 Profibus- analyseur de réseau (U(V), I(A), fréq, Energie…) - classe 0,5S - plages mesures 46-480 (L-N) 80-830 VAC (L-L) - alim 48-240 VAC/DC. Mesure indirect 0..5 A

Les Atouts de l'article:

M4M 30 PROFIBUS est un analyseur de réseau avec 4 E / S programmables, alimentation auxiliaire 48-240 V AC / DC, Bluetooth et Profibus DP-V0

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB