ABB - Machine Stop#Mpep4-10B - 841187

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Machine Stop#Mpep4-10B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - noir

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - autre

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500372685

Réf. Sonepar

00026000981

Réf. Fournisseur

841187

Marque

ABB

couleur du bouton:

noir

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

degré de protection (NEMA), façade:

4X

Machine Stop#Mpep4-10B

Les Atouts de l'article:

Arrêt de machine modulaire - Déclenchement par traction - Champignon 40 mm - Noir - Non éclairé - Plastique noir - Sans bloc de contact

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB