En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ABB - MC1A310AT7 Mini Contacteur 3NO AUX 1NO 240V 50/60Hz - HD454134

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - MC1A310AT7 Mini Contacteur 3NO AUX 1NO 240V 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 240...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 240...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614541346

Réf. Sonepar

00026454134

Réf. Fournisseur

HD454134

Marque

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

240...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

240...240 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

240...240 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

9 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

4 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

2.2371 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...690 V

largeur:

45 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

56 mm

MC1A310AT7 Mini Contacteur 3NO AUX 1NO 240V 50/60Hz

Les Atouts de l'article:

Le mini contacteur MC1A310AT7 est un contacteur 3 pôles aux dimensions optimisées avec 1 contact auxiliaire NO et bornes à vis. Cet appareil est une excellente solution lorsque des performances élevées sont nécessaires mais que l'espace est limité. Les mini contacteurs sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, les bâtiments commerciaux et les applications industrielles pour le contrôle de charges monophasées ou triphasées jusqu'à 4 kW (AC-3) et 20 A / 690 V (AC-1) ou la commutation de signaux de commande. Le produit est adapté pour un montage mural ou sur rail.

Les Atouts de la gamme:

Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB