🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Mcb-10 Bloc Contact 1NO - 840547

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7320500544327

Réf. Sonepar

00026000871

Réf. Fournisseur

840547

Marque

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

fixation frontale

douille:

sans

Mcb-10 Bloc Contact 1NO est un dispositif technique robuste pour applications électriques Montage frontal, tension jusqu'à 690 V courant AC-15 jusqu'à 6 A, DC-13 jusqu'à 5 A. Bornes à vis IP20 adaptable à divers câbles de 0,75 à 2,5 mm².

Les Atouts de l'article:

Unité de commande et de signalisation, gamme : modulable, plastique Une sélection polyvalente d’opérateurs, de commandes, de blocs de contact, de lampes LED et d’accessoires très flexibles. Haute performance électrique des contacts de commutation : AC-15, 6 A à 230 V. Une solution flexible qui simplifie la gestion de vos stocks. Ces produits répondent aux exigences des normes et suivantes : NF EN IEC 60947-1 : Appareillage(s) de commande à basse tension - Partie 1 : règles générales / NF EN 60947-5-1 : Appareillage(s) de commande à basse tension - Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande/ NF EN 60947-5-5 : Appareillage(s) de commande à basse tension - Partie 5-5 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareil d’arrêt d’urgence électrique à accrochage mécanique. Retrouvez dans nos fiches produits la liste complète des caractéristiques techniques et normes satisfaites.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB