ABB - MCRA013ATM Mini Contacteur Auxiliaire 1NO+3NC 208-220V 60Hz - HD454618

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - MCRA013ATM Mini Contacteur Auxiliaire 1NO+3NC 208-220V 60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 208...220 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 3

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 208...220 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614546181

Réf. Sonepar

00026454618

Réf. Fournisseur

HD454618

Marque

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

208...220 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

3

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

208...220 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

4 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

rail DIN

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

courant de fonctionnement nominal:

6 A

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CC:

440...440 V

type de tension de fonctionnement:

AC

pays de fabrication:

BULGARIE

largeur:

45 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

56 mm

MCRA013ATM Mini Contacteur Auxiliaire 1NO+3NC 208-220V 60Hz

Les Atouts de l'article:

Le mini contacteur relais MCRA013ATM est un relais contacteur à 4 pôles optimisé en dimensions avec bornes à vis. Cet appareil est une excellente solution lorsque des performances élevées sont nécessaires mais que l'espace est limité. Les mini contacteurs sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, les bâtiments commerciaux et les applications industrielles pour la commutation de signaux de commande jusqu'à 6 A / 240 V (AC-15). Le produit est adapté pour un montage mural ou sur rail.

Les Atouts de la gamme:

Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB