ABB - MCRC040ATDD Mini Contacteur Auxiliaire 4NO 24VDC Diode - HD454693

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - MCRC040ATDD Mini Contacteur Auxiliaire 4NO 24VDC Diode

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0
Voir les options disponibles1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4
Voir les options disponibles3

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 4 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614546938

Réf. Sonepar

00026454693

Réf. Fournisseur

HD454693

Marque

ABB

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

4 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

rail DIN

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

courant de fonctionnement nominal:

6 A

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CC:

440...440 V

type de tension de fonctionnement:

DC

courant de commutation assigné:

6 A

largeur:

45 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

68 mm

MCRC040ATDD Mini Contacteur Auxiliaire 4NO 24VDC Diode

Les Atouts de l'article:

Le mini contacteur relais MCRC040ATDD est un relais contacteur 4 pôles optimisé en dimensions avec bornes à vis. Cet appareil est une excellente solution lorsque des performances élevées sont nécessaires mais que l'espace est limité. Les mini contacteurs sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, les bâtiments commerciaux et les applications industrielles pour la commutation de signaux de commande jusqu'à 6 A / 240 V (AC-15). Le produit est adapté pour un montage mural ou sur rail.

Les Atouts de la gamme:

Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB