ABB - MCRC040ATWN Mini Contacteur Auxiliaire 4NO 220VDC +/-30% - HD454698

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - MCRC040ATWN Mini Contacteur Auxiliaire 4NO 220VDC +/-30%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0
Voir les options disponibles1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4
Voir les options disponibles3

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...220 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Mini contacteur M

EAN

4013614546983

Réf. Sonepar

00026454698

Réf. Fournisseur

HD454698

Marque

ABB

tension d'alimentation de courant nominal CC:

220...220 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

4 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

rail DIN

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

courant de fonctionnement nominal:

6 A

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CC:

440...440 V

type de tension de fonctionnement:

DC

courant de commutation assigné:

6 A

largeur:

45 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

68 mm

MCRC040ATWN Mini Contacteur Auxiliaire 4NO 220VDC +/-30%

Les Atouts de l'article:

Le mini contacteur relais MCRC040ATWN est un relais contacteur 4 pôles optimisé en dimensions avec bornes à vis. Cet appareil est une excellente solution lorsque des performances élevées sont nécessaires mais que l'espace est limité. Les mini contacteurs sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, les bâtiments commerciaux et les applications industrielles pour la commutation de signaux de commande jusqu'à 6 A / 240 V (AC-15). Le produit est équipé d'une bobine à limites de fonctionnement étendues et convient pour un montage mural ou sur rail.

Les Atouts de la gamme:

Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.