🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ABB - Mécanisme Bp Pour Volets Roulants/Stores - 589340

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Mécanisme Bp Pour Volets Roulants/Stores

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme seul

  • type de commande - bascule/rocker

  • mode de pose - encastré

  • couleur - bleu

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395175262

Réf. Sonepar

00026003586

Réf. Fournisseur

589340

Marque

ABB

composition:

mécanisme seul

type de commande:

bascule/rocker

mode de pose:

encastré

couleur:

bleu

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

modèle:

autre

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

fixation à griffes/vis

numéro RAL (équivalent):

5010

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

2

nombre de modules (construction modulaire):

0

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

profondeur d'encastrement:

25 mm

Mécanisme Bp Pour Volets Roulants/Stores

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB