🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Mep1-0 Boite à Boutons Plastique Vi de 1 Perçage - 840522

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Mep1-0 Boite à Boutons Plastique Vi de 1 Perçage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500312506

Réf. Sonepar

00026000915

Réf. Fournisseur

840522

Marque

ABB

nombre de postes de commande:

1

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP66

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

diamètre des ouvertures:

22 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

largeur:

0.101 mm

hauteur:

0.061 mm

profondeur:

0.075 mm

Mep1-0 Boite à Boutons Plastique Vi de 1 Perçage

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB