🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - MG/S11.100.1.1 Passerelle KNX modbus - A457108

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - RS-485

  • largeur en nombre de modules - 2

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614571084

Réf. Sonepar

00026006486

Réf. Fournisseur

A457108

Marque

ABB

modèle:

RS-485

largeur en nombre de modules:

2

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

tension de fonctionnement:

21...33 V

type de tension:

DC

consommation d'énergie:

3 W

dépendant du fournisseur:

Non

interface radio:

Non

indice de protection (IP):

IP20

MG/S11.100.1.1 Passerelle KNX modbus

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.