ABB - Mini Contateur 4kW-3P+1No-220-240Vac - 09160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4013614150647
Réf. Sonepar
00026002064
Réf. Fournisseur
09160
Marque
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
220...220 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
1.4914 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
220...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
220...690 V
largeur:
52.5 mm
hauteur:
57.5 mm
profondeur:
46.7 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
La gamme de mini-contacteurs B/BC 6 et B/BC 7 de 4 et 5,5 kW AC-3 (400 V) présente des dimensions très réduites. Disponible en différents types de connexion (vis, broches à souder et fiches plates) et avec de multiples variantes de contacts et de bobines, elle offre des possibilités d’utilisation extrêmement variées, même quand l’espace est très limité. Commandés par des tensions AC ou DC, ces appareils servent à commuter des circuits de puissance comportant des moteurs et des charges légèrement inductives ou non inductives. Des limiteurs et des contacts auxiliaires 2 pôles latéraux ou frontaux peuvent être ajoutés en accessoires.
Les Atouts de la gamme:
Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


