ABB - Mini inv. 4kW-2 x 3P+1NF-24VAC-Picots - H405257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614052576
Réf. Sonepar
00026001994
Réf. Fournisseur
H405257
Marque
ABB
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
6 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
1.4914 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
autre
type de raccordement du circuit principal:
connexion circuit imprimé
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
montage possible sur barres profilées:
Oui
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CC:
2.5...2.5 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
largeur:
96.2 mm
hauteur:
57.5 mm
profondeur:
47.7 mm
Les Atouts de l'article:
Le mini contacteur inverseur VB6-30-01-P est un contacteur 3 pôles compact avec 1 contact auxiliaire, des broches à souder et un verrouillage mécanique normal. Ils sont parfaitement adaptés aux applications où la fiabilité est un must et l'espace est primordial. Les mini contacteurs inverseurs sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, les bâtiments commerciaux et les applications industrielles pour le contrôle de charges de moteurs triphasés jusqu'à 4 kW (AC-3). D'autres caractéristiques sont la bobine silencieuse, une indication de position du commutateur et la possibilité intégrée de montage sur rail.
Les Atouts de la gamme:
Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


