ABB - Mini Relais 60VDC 1rt 250V 6A - S486494

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 60...60 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais d'interface CR-S
EAN
4013614499166
Réf. Sonepar
00026003070
Réf. Fournisseur
S486494
Marque
ABB
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
60...60 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du contact:
oxyde d'argent et d'étain (AgSnO2)
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
5 mm
hauteur:
15 mm
profondeur:
28 mm
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I
Les Atouts de la gamme:
Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


