Non retournable

ABB - Mini Relais Complet 110V AC/DC 1rt OR 12V 250mA ressort - S486722

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Mini Relais Complet 110V AC/DC 1rt OR 12V 250mA ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614499357

Réf. Sonepar

00026003089

Réf. Fournisseur

S486722

Marque

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

courant nominal:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...110 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension d'actionnement:

AC/DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

oxyde d'argent et d'étain (AgSnO2)

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

CHINE

hauteur:

76.6 mm

profondeur:

94.7 mm

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Mini Relais Complet 110V AC/DC 1rt OR 12V 250mA ressort

Les Atouts de l'article:

CR-S110VADC1CRGZ Relais d'interface cpl. 1c / o, A1-A2 = 110VAC / DC, sortie = 6A / 250VAC contacts plaqués or, bornes à ressort

Les Atouts de la gamme:

Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB