🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Mini Relais K-2No+2NF-48Vac - H404894

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Mini Relais K-2No+2NF-48Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...48 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614048944

Réf. Sonepar

00026001923

Réf. Fournisseur

H404894

Marque

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...48 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...48 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

rail DIN

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

courant de fonctionnement nominal:

4 A

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CC:

250...250 V

type de tension de fonctionnement:

AC

courant de commutation assigné:

4 A

largeur:

52.5 mm

hauteur:

57.5 mm

profondeur:

46.5 mm

Mini Relais K-2No+2NF-48Vac

Les Atouts de la gamme:

Les mini contacteurs auxiliaires sont parfaitement adaptés aux applications avec des contraintes d'encombrements. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme offrent une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB