ABB - Mini Relais Optocoupleur CRS024VDC1Mos - S448658

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d'entrée - DC
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A
type de sortie numérique - autre
avec affichage LED - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614486586
Réf. Sonepar
00026448662
Réf. Fournisseur
S448658
Marque
ABB
type de tension d'entrée:
DC
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
2 A
type de sortie numérique:
autre
avec affichage LED:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


