ABB - Mini Winpower SNMP Card - 4NWP100110R0002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur SNMP/Web
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 67 mm
hauteur - 41 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640169262135
Réf. Sonepar
00026926213
Réf. Fournisseur
4NWP100110R0002
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur SNMP/Web
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
67 mm
hauteur:
41 mm
profondeur:
74 mm
pays de fabrication:
CHINE


