Non retournable

ABB - Module 2 Sorties Électroniques Tor, 12/24 VAC/DC - 588212

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - autre

  • grandeur de commande continue - Oui

  • grandeur de commande commutable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779583626

Réf. Sonepar

00026004944

Réf. Fournisseur

588212

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

autre

grandeur de commande continue:

Oui

grandeur de commande commutable:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

0

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

fonction de protection des vannes:

Non

commutation manuelle:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

Courant de coupure max. (charge résistive):

0.7 A

nombre de sorties:

2

courant de sortie max.:

0.7 A

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

indice de protection (IP):

IP54

Module 2 Sorties Électroniques Tor, 12/24 VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Module à brancher sur le dispositif de base du Room Controller. Il dispose de deux sorties anti-surcharge, silencieuses et résistantes à l'usure pour la commande de commandes de vannes électrothermiques avec une tension de 12/24 V AC / DC, max. 700 mA de courant continu.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB