Non retournable

ABB - Module 2 Sorties Stores/Volets Roulants, 24V - 588203

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • Puissance de coupure max. - 144 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 2

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779583169

Réf. Sonepar

00026004942

Réf. Fournisseur

588203

Marque

ABB

mode de pose:

autre

Puissance de coupure max.:

144 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

2

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

nombre d'entrées:

0

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

courant de commutation résistif:

6 A

fonction commutation:

Non

type de courant:

DC

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

indice de protection (IP):

IP54

Module 2 Sorties Stores/Volets Roulants, 24V

Les Atouts de l'article:

Module à brancher sur le dispositif de base du Room Controller. Ils commandent deux entraînements indépendants de stores ou volets avec 24 V CC. Fonctions spéciales: mise en position et contrôle automatique de la protection solaire.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB