ABB - Module 2 Sorties Variation d'Éclairage 1-10 V 16A, Mrd - 588304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779659963
Réf. Sonepar
00026005013
Réf. Fournisseur
588304
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties:
2
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
puissance de sortie:
2300...2300 W
puissance supplémentaire utilisable:
Non
type de charge:
universel
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
puissance max. de commutation LED:
400 W
tension:
110...110 V
fonctionnement en parallèle possible:
Non
fréquence:
50...50 Hz
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
64.5 mm
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


