Non retournable

ABB - Module 6 Sorties, Pilotes de Vannes, 230V , Mrd - 588399

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • grandeur de commande continue - Non

  • grandeur de commande commutable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779829861

Réf. Sonepar

00026005090

Réf. Fournisseur

588399

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

grandeur de commande continue:

Non

grandeur de commande commutable:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

fonction de protection des vannes:

Non

commutation manuelle:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Courant de coupure max. (charge résistive):

0.3 A

nombre de sorties:

6

courant de sortie max.:

0.16 A

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

64.5 mm

Module 6 Sorties, Pilotes de Vannes, 230V , Mrd

Les Atouts de l'article:

pour la commande de servomoteurs thermoélectriques dans les systèmes de chauffage / refroidissement à 24 ... 230 V AC. Les sorties sont protégées contre les courts-circuits et les surcharges et peuvent être commutées via des boutons-poussoirs manuels lors de la mise en service.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB