ABB - Module Audio Alu New - M251381A-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - aluminium
matériau du boîtier/corps - sans
largeur - 97 mm
hauteur - 72 mm
profondeur - 28 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891815353
Réf. Sonepar
00026181535
Réf. Fournisseur
M251381A-A
Marque
ABB
couleur:
aluminium
matériau du boîtier/corps:
sans
largeur:
97 mm
hauteur:
72 mm
profondeur:
28 mm
pays de fabrication:
CHINE
Module Audio Alu New
Les Atouts de l'article:
Module maître pour station extérieure audio ABB-Welcome, avec indication LED pour indiquer l'état de fonctionnement et avec connexion de verrouillage.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Module maître pour station extérieure audio ABB-Welcome, avec indication LED pour indiquer l'état de fonctionnement et avec connexion de verrouillage.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


