ABB - Module BP 4/8 - 51381SP4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir
technique d'installation - technique de réseau
nombre de boutons d'appel - 8
couleur - blanc
lecture biométrique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891809215
Réf. Sonepar
00026180921
Réf. Fournisseur
51381SP4
Marque
ABB
modèle:
bouton-poussoir
technique d'installation:
technique de réseau
nombre de boutons d'appel:
8
couleur:
blanc
lecture biométrique:
Non
lecture via code:
Non
lecture via support de données:
Non
type de tension d'entrée:
DC
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
avec boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
contient un clavier:
Non
nombre d'utilisateurs:
8
avec fonction jour/nuit:
Oui
angle d'ouverture de la camera:
0 °
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
largeur:
97 mm
hauteur:
72 mm
pays de fabrication:
CHINE
tension de fonctionnement:
28...28 V
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


