Non retournable

ABB - Module d'Applications-Horloge, Mrd - 588291

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de canaux - 1

  • nombre de sorties - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779652360

Réf. Sonepar

00026004995

Réf. Fournisseur

588291

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de canaux:

1

nombre de sorties:

0

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

programme quotidien:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

programme annuel:

Oui

programme astronomique:

Non

largeur en nombre de modules:

2

programmation externe:

Non

simulation de présence:

Non

heure d'été/d'hiver:

Oui

radioguidé (DCF77):

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

couplage au bus inclus:

Oui

carte mémoire incluse:

Non

mise à jour des jours fériés:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Module d'Applications-Horloge, Mrd

Les Atouts de l'article:

Il fournit un programme horaire annuel avec 15 routines quotidiennes (800 événements de commutation), un programme hebdomadaire et une allocation pour 100 jours spéciaux. De plus, l'unité peut contrôler jusqu'à 300 participants dans 30 groupes de macros, qui peuvent être déclenchés à l'aide d'une seule commande. De cette manière, chaque événement de commutation commandé dans le temps peut provoquer une série d'actions. Les heures de commutation peuvent être modifiées avec le logiciel gratuit PZM sans utiliser ETS.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB