ABB - Module d'Applications-Logique, Mrd - 588292

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules - 2
couplage au bus inclus - Oui
élément fonctionnel logique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779652643
Réf. Sonepar
00026004996
Réf. Fournisseur
588292
Marque
ABB
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
2
couplage au bus inclus:
Oui
élément fonctionnel logique:
Oui
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Permet le développement de fonctions logiques complexes en combinant simplement différents éléments logiques et portes à l'aide d'une interface utilisateur graphique en tant que plug-in ETS d'ETS3. Aucun logiciel supplémentaire n'est requis. Il y a 50 éléments logiques (AND, OR, 1ofN), 50 portes unidirectionnelles et bidirectionnelles, 30 modules de minuterie (retard marche / arrêt, durée d'impulsion et contrôleur d'éclairage d'escalier), 10 comparateurs, 200 feuilles de travail, 250 marqueurs et 254 In - et les sorties sont disponibles. Aucune alimentation supplémentaire requise, l'appareil est alimenté par le bus KNX.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


