ABB - Module de Comptage, Mrd - 588300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules - 2
couplage au bus inclus - Oui
élément fonctionnel logique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779657532
Réf. Sonepar
00026005010
Réf. Fournisseur
588300
Marque
ABB
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
2
couplage au bus inclus:
Oui
élément fonctionnel logique:
Oui
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
Les Atouts de l'article:
Il détecte les cycles de fonctionnement locaux et les heures de fonctionnement pour planifier la maintenance ou l'évaluation de la durabilité des appareils. Pour chacun des 35 canaux à surveiller, des valeurs limites peuvent être définies et un message envoyé si cette limite est dépassée. L'enregistrement des heures de fonctionnement peut être prédéterminé pour le temps total ou restant. Ces valeurs peuvent être modifiées via des objets de communication. Aucune alimentation supplémentaire requise, l'appareil est alimenté par le bus KNX.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




